{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kapacitet rezanja | 50 mm2 | |
Kapacitet rezanja do ⌀ | 15 mm | |
ukupna duljina | 160 mm | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 730095 160 | |
EAN / GTIN | 4003773085904 | |
Broj proizvođača | 95 11 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Male škare za rezanje kabela 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
30,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.612 dijelovi na zalihi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 160 | 160 |
Kapacitet rezanja | 50 | 10 |
Kapacitet rezanja do ⌀ | 15 | 12 |
Vrsta proizvoda | Škare | Škare |