{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za vezice za kabele do širine | 7,8 mm | |
za vezice za kabele do debljine | 1,8 mm | |
Težina | 140 g | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za kabelske vezice |
Broj artikla | 729969 EVOCUT | |
EAN / GTIN | 4031026642222 | |
Broj proizvođača | 110-05005 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezni alat za plastične vezice za kabele EVOCUT
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
178,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
878 dijelovi na zalihi
87,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za vezice za kabele do širine | 7,8 | 4,8 |
za vezice za kabele do debljine | 1,8 | 1,3 |
Težina | 140 | 335 |
Vrsta proizvoda | Kliješta za kabelske vezice | Kliješta za kabelske vezice |