Velika kliješta za krimpanje K05SYNCRO

Artikl br.: 729905 K05SYNCRO
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za presjek vodova 6 mm2 - 50 mm2
Težina 1,2 kg
ukupna duljina 390 mm
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729905 K05SYNCRO
EAN / GTIN 4012078000079
Broj proizvođača K05

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava sa zglobom i ugrađenim okretnim valjčićima. Cjevaste ručice s plastičnim ručkama. Dodjela presjeka vidljiva na profilnim pločama.
Postavljanje profilnih ploča jednom rukom. Garantirano sigurno postavljanje poprečnog reza pomoću sinkroziranog postavljanja profilnih ploča. S ergonomskim 2-komponentnim zahvatom i obostranom protukliznom zaštitom.

Upotreba:

Za neizolirane cjevaste kabelske spojnice i spojnice cijevi (normalna izvedba).

Napomena:

Ne odgovara za spojnicu prema DIN i za francusku
CNF-kabelsku spojnicu.
Kliješta za krimpanje za DIN i francuske CNF-kabelske spojnice isporučiva su na upit.