Kliješta s utorima 16QU

Artikl br.: 729880 16QU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 325 mm
za presjek vodova 0,5 mm2 - 16 mm2
Izvedba drške presvučeno plastikom
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729880 16QU
EAN / GTIN 4012078027908
Broj proizvođača K25

Opis

Izvedba:

Prijenos preko poluge, prisilna blokada jamči pouzdano krimpanje i ravnomjeran pritisak. Ručice od čeličnog lima s plastičnom prevlakom.

Upotreba:

Za neizolirane cjevaste kabelske spojnice prema DIN 46234.