Kliješta za krimpanje koaksijalnih utikača RG58/62

Artikl br.: 729830 RG58/62
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za koaksijalne kablove Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

primjereno za tip kabela RG 58; 59; 62
ukupna duljina 202 mm
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729830 RG58/62
EAN / GTIN 4045197553010
Broj proizvođača 729830 RG58/62

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobom. Ručice s platičnim prevlakama. Sila krimpanja precizno osigurana blokadom. Za krimpanje BNC i TNC utikača.
Ekonomična izvedba.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kliješta za krimpanje koaksijalnih utikača  RG58/62

Kliješta za krimpanje koaksijalnih utikača RG58/62

na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
83,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
140,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
ukupna duljina 202 mm 225 mm
primjereno za tip kabela RG 58; 59; 62 58; 59; 62; 71
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje Kliješta za krimpanje

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu