Nož za skidanje izolacije s koaksijalnog kabela RG58/59

Artikl br.: 729806 RG58/59
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za koaksijalne kablove Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Top Coax Plus
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda oštro

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729806 RG58/59
EAN / GTIN 4011391301108
Broj proizvođača 30110

Opis

Izvedba:

Oba stupnja za skidanje izolacije na 1 stranici.
Dodatno s integriranim nasadnim ključem SW11mm od izuzetno čvrste plastike pojačane staklenim vlaknima za zatezanje F-utikača (HEX 11).

Upotreba:

Alati za uklanjanje vanjske izolacije kabela, opleta i izolacije na koaksijalnim kabelima od PE pjene.
Jednostavno i brzo skidanje izolacije na svim uobičajenim koaksijalnim kabelima, npr. RG 58, RG 59, kabel za TV-antenu 4,8 − 7,5 mm ⌀, kao i plastični obli kabel 3×0,75 mm2. Noževi s TiN prevlakom.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Nož za skidanje izolacije s koaksijalnog kabela  RG58/59

Nož za skidanje izolacije s koaksijalnog kabela RG58/59

na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
19,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi
32,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prevlaka TiN
za kabel ⌀ 6 mm - 25 mm
ukupna duljina 150 mm
Vrsta proizvoda oštro Noževi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu