Spremnik za noževe, boja: KOMBI

Artikl br.: 729801 KOMBI
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Držač za noževe CST Vario
Boja narančasto
Dimenzija izolacije B 3,2 mm - 17 mm
Dimenzija izolacije C 3,2 mm - 17 mm
Serija CST
Vrsta proizvoda oštro

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 729801 KOMBI
EAN / GTIN 4008190206277
Broj proizvođača 9005740000
Manufacturer Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Izvedba:

Odstojanje noževa moguće je podesiti po želji od 1. do 3. stupnja izolacije. Osobito prikladno za posebne mjere.

Upotreba:

Alati za uklanjanje vanjske izolacije kabela, opleta i izolacije na koaksijalnim kabelima od PE pjene.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu