Alat za priključivanje za LSA-Plus i jednaku konstrukciju 0,4-0,8 mm

Artikl br.: 729790 0,4-0,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ vodiča (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 175 mm
    za ⌀ vodiča 0,4 – 0,8 mm
    Vrsta proizvoda Rezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 729790 0,4-0,8
    EAN / GTIN 4003773044895
    Broj proizvođača 97 40 10

    Opis

    Izvedba:

    Alat za priključivanje na trake, utičnice i polja. Utiskivanje i rezanje u istoj radnoj operaciji.

    Upotreba:

    Za UTP i STP kabel s ⌀ vodiča od 0,4 do 0,8 mm i integriranom kukicom za povlačenje kao i oslobođenom oštricom.

    Materijal:

    Kućište od plastike otporno na udarce.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu