{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 230 mm | |
za presjek vodova | 1,5 mm2 - 10 mm2 | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729720 10NIS | |
EAN / GTIN | 4045197166760 | |
Broj proizvođača | 729720 10NIS |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kliješta za krimpanje 10NIS
na zahtjev
Na zalihi
450 dijelovi na zalihi
80,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
103,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za presjek vodova | 1,5 ;10 | 0,1 ;10 |
ukupna duljina | 230 | 225 |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje |