{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | CTI 6 | |
ukupna duljina | 250 mm | |
Tipska oznaka proizvođača | CTI6 | |
za presjek vodova | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729715 6IS | |
EAN / GTIN | 4008190044527 | |
Broj proizvođača | 9006120000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kliješta za krimpanje, tip: 6IS
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
295,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
789 dijelovi na zalihi
82,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
450 dijelovi na zalihi
99,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za presjek vodova | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 |
ukupna duljina | 250 mm | 230 mm | 225 mm |
Oznaka proizvođača | CTI 6 | ||
Tipska oznaka proizvođača | CTI6 | ||
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje |