{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 225 mm | |
za presjek vodova | 0,1 mm2 - 10 mm2 | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729709 10NIS | |
EAN / GTIN | 4045197891075 | |
Broj proizvođača | 729709 10NIS |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kliješta za krimpanje, tip: 10NIS
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
104,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
348 dijelovi na zalihi
82,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za presjek vodova | 0,1 mm2 - 10 mm2 | 1,5 mm2 - 10 mm2 |
ukupna duljina | 225 mm | 230 mm |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje |