Višenamjenska kliješta 225 mm

Artikl br.: 729701 225
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.326 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 225 mm
za presjek vodova 1,5 – 6 mm2; 0,35 – 1 mm2
Izolacija za ⌀ vodiča 6 mm2
Rezač za zatik s navojem M2,6 – M5
s izolacijskom funkcijom Da
s funkcijom rezanja Da
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729701 225
EAN / GTIN 4067263499572

Opis

Izvedba:

Kliješta od plosnatog čelika, obojana crna, noge s plastičnim držačem i oprugom za otvaranje. Uljno korito za 0.35 – 1; 1.5 – 6 izoliranih / neizoliranih čepova / priključaka i terminale za paljenje automobila od 7 – 8 mm. Rezač s navojem za vijke M2,6 − M5. Alat za skidanje izolacije 0,75 − 6 mm2. Striptizeta 0.5 – 6 mm2. Rezanje za mekane Cu i Al žice. Dugi nazubljeni stezni nos za rad u skučenim prostorima.

Upotreba:

Za skidanje izolacije, rezanje, stezanje itd., pretežito u području popravaka.