{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MultiCrimp | |
Broj zamjenskih umetaka | 3 | |
ukupna duljina | 250 mm | |
za tuljke na krajevima žica | 0,25 − 6,0 mm2 | |
za izolirane kabelske stopice i spojnice | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
za neizolirane plosnate utikače | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729650 3 | |
EAN / GTIN | 4003773066927 | |
Broj proizvođača | 97 33 01 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |