{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za presjek vodova | 0,08 mm2 - 2,5 mm2 | |
ukupna duljina | 195 mm | |
Postoji zaustavna blokada | Da | |
digitalni zaslon | Da | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729550 2,5 | |
EAN / GTIN | 4003773063209 | |
Broj proizvođača | 97 52 63 DG |