Krimp kliješta s četiri zatika DigiCrimp, 2-komponentne drške 0,5

Artikl br.: 729530 0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača DigiCrimp
za presjek vodova 0,03 mm2 - 0,5 mm2
ukupna duljina 175 mm
Postoji zaustavna blokada Da
digitalni zaslon Da
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729530 0,5
EAN / GTIN 4049002056956
Broj proizvođača R8736 0000 61

Opis

Izvedba:

Pouzdano krimpanje pomoću prisilne blokade i sinkroniziranog zatvaranja trna za krimpanje.
Zatvaranje trna za krimpanje podesivo u koracima od 0,01 mm i mogućnost digitalnog očitavanja (postavke u mm i inčima). Provjera osnovne postavke pomoću ispitnog zatika u prilogu. S funkcijom rekalibriranja. Elektronski nadzor trošenja s funkcijom upozoravanja. Mogućnost poziva funkcije podešavanja. Mogućnost korištenje naprave za pozicioniranje Rennsteig i MIL.

Upotreba:

Za tokarene kontakte zatika i utičnice s krimpanom geometrijom analogno MIL.

Opseg isporuke:

Krimp kliješta s četiri zatika u kovčegu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu