Višenamjenski alat za električare NexStrip® 1

Artikl br.: 729501 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 190 mm
za poprečni presjek vodiča (krimpanje) 0,25 mm2 - 4 mm2
za poprečni presjek vodiča (rezanje i izoliranje) 0,03 mm2 - 10 mm2
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729501 1
EAN / GTIN 4003773088165
Broj proizvođača 12 72 190

Opis

Izvedba:

Vrlo stabilno, lagano tijelo kliješta od plastike ojačane staklenim vlaknima s ergonomskom dvokomponentnom ručkom. Skidanje izolacije fleksibilnih i masivnih vodiča od 0,03 - 10 mm² (AWG 32 - 8). Optimalna prilagodba posebnim materijalima ili temperaturnim uvjetima finim podešavanjem.
Brzo, precizno kvadratno prešanje pojedinačnih tuljaka krajeva žica prema DIN 46228 dijelovima 1+4, od 0,25 – 4 mm². Samopodešavanje - omogućuje brzu promjenu između različitih veličina. S uzdužnim graničnikom i rezačem za žicu.

Prednost:

Rezanje i skidanje izolacije s kabela kao i krimpanje tuljaka na krajevima žica jednim alatom, ne troši se vrijeme na izmjenu alata.

Upotreba:

Za ožičenje elektroničkih uređaja kao što su SPS (upravljanje uz programabilnu pohranu) u kućnim instalacijama ili u mobilnim kućama.

Zamjenski dio:

Zamjenski nož dostupan je pod br. 728714 vel. 10 a uzdužni graničnik pod br. 728715 vel. 10.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu