stripax® plus kliješta za skidanje izolacije i kliješta za krimpanje

Artikl br.: 729493
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Stripax Plus 2.5
ukupna duljina 210 mm
za presjek vodova 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729493
EAN / GTIN 4008190067267
Broj proizvođača 9020000000

Opis

Izvedba:

Vrlo stabilno, lagano tijelo kliješta izrađeno od plastike ojačane staklenim vlaknima. Noževi se automatski prilagođavaju različitim promjerima kabela. Izolacija se reže i skida u jednom radnom koraku. S duljinskim graničnikom i rezačem za žicu. Ugrađena postaja za krimpanje sa spremnikom za tuljke na krajevima žica (s trakom, integrirana u ručki).

Prednost:

Rezanje i skidanje izolacije s kabela kao i krimpanje tuljaka na krajevima žica jednim alatom, ne troši se vrijeme na izmjenu alata.

Upotreba:

Radovi spajanja kabela i instalacija u maloj seriji (npr. u sklopnoj izvedbi u obliku ormara).

Dodatni pribor:

Setovi tuljaka za krajeve žica 500 komada (10 traka po 50 komada) br. 729497 u veličinama 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

Napomena:

Dopušteno je korištenje samo traka s tuljcima na krajevima žica br. 729497 od proizvođača Weidmüller. Upotreba tuljaka s valjkom može uzrokovati kvarove.