Asortiman za krimpanje tuljaka na krajevima žica uključujući kliješta za stezanje tuljaka

Artikl br.: 729473
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 265 mm
širina 170 mm
Visina 68 mm
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 729473
Kopija
EAN / GTIN 4003773028574
Kopija
Broj proizvođača 97 90 09
Kopija
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Opsežni asortiman za krimpanje uobičajenih izoliranih završnih čahura. Robusna, snažna kliješta za krimpanje s prijenosom zglobnom polugom za presjeke od 0,08 − 16 mm2 (četverokutno krimpanje).

Opseg isporuke:

Kliješta za krimpanje br. 729450 vel. 16 i 1250 komada uobičajenih tuljaka na krajevima žica u stabilnoj plastičnoj kutiji (TANOS MINI-systainer®) s 2 plastična uloška koje je moguće slagati.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu