Asortiman za krimpanje tuljaka na krajevima žica uključujući kliješta za krimpanje PreciForce® 1

Artikl br.: 729472 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina 265 mm
    širina 170 mm
    Visina 68 mm
    Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 729472 1
    EAN / GTIN 4003773062158
    Broj proizvođača 97 90 23

    Opis

    Izvedba:

    Cjelokupni asortiman za krimpanje izoliranih kabelskih kapica. Robusna, snažna kliješta za krimpanje PreciForce® sa zglobnom polugom za presjeke od 0,25 − 6,0 mm².

    Opseg isporuke:

    Kliješta za krimpanje br. 729425 vel. 6 i 1200 komada uobičajenih tuljaka na krajevima žica u stabilnoj plastičnoj kutiji (TANOS MINI-systainer ®) s 2 plastična uloška koje je moguće slagati jedan u drugi.