Asortiman za krimpanje tuljaka na krajevima žica uključujući kliješta za krimpanje Twistor16 1

Artikl br.: 729469 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina 265 mm
    širina 170 mm
    Visina 68 mm
    Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 729469 1
    EAN / GTIN 4003773083474
    Broj proizvođača 97 90 13

    Opis

    Izvedba:

    Cjelokupni asortiman za krimpanje uobičajenih izoliranih završnih čahura. Samopodesiva
    kliješta za krimpanje Twistor16 s okretnom glavom za krimpanje i 8 položaja za uglavljivanje za presjek od 0,14 do 16 mm² (četverokutno krimpanje).

    Opseg isporuke:

    Kliješta za krimpanje br. art. 729446 vel. 16 i 1190 komada uobičajenih tuljaka za krajeve žica (0,50 – 16 mm²) u stabilnoj
    plastičnoj kutiji (TANOS MINI-systainer®) s 2 plastična umetka koje je moguće slagati jedan na drugi.