Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica PZ10HEX

Artikl br.: 729468 PZ10HEX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PZ 10 HEX
ukupna duljina 195 mm
za presjek vodova 0,14 mm2 - 10 mm2
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729468 PZ10HEX
EAN / GTIN 4050118250312
Broj proizvođača 1445070000

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
Precizno paralelno stezanje s sinkrono pogonjenim steznim čeljustima. Odgovara DIN-normi za šesterokutno krimpanje = ušteda mjesta. Stezni oblik sukladno DIN 46228.