Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica PZ10SQR

Artikl br.: 729455 PZ10SQR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PZ 10 SQR
ukupna duljina 195 mm
za presjek vodova 0,14 mm2 - 10 mm2
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729455 PZ10SQR
EAN / GTIN 4050118250152
Broj proizvođača 1445080000

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
Precizno paralelno stezanje s sinkrono pogonjenim steznim čeljustima. Odgovara DIN-normi za četvrtasto krimpanje = optimalne kontaktne plohe.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu