{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 180 mm | |
za presjek vodova | 0,25 mm2 - 16 mm2 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Broj gnijezda | 9 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju | |
Površina | polirano | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729405 16 | |
EAN / GTIN | 4003773072003 | |
Broj proizvođača | 97 78 180 |