{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 155 mm | |
za ⌀ vodiča | 0,4 mm - 1,1 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Površina | fosfatirana | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729390 0,4-1,1 | |
EAN / GTIN | 4003773028239 | |
Broj proizvođača | 97 50 01 |