{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Kapacitet rezanja | 5×2,5 mm2 | |
Kapacitet rezanja do ⌀ | 15 mm | |
s oprugom za otvaranje | Ne | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 728795 200 | |
EAN / GTIN | 4067263133308 | |
Broj proizvođača | 728795 200 |