Višefunkcionalna snažna kliješta za rezanje kabela VDE-izolirano 180 mm

Artikl br.: 728790 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Kapacitet rezanja čelične žice ⌀ 2 mm
glava pod kutom 25 stupanj
Izolacija za ⌀ vodiča 1,5 mm; 2,5 mm
za tuljke na krajevima žica 1,5 mm2; 2,5 mm2
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina kliješta neobrađeno
Težina 270 g
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728790 180
EAN / GTIN 4007582006488
Broj proizvođača S021-1850/40RV-11

Opis

Izvedba:

Induktivno kaljene precizne oštrice (cca 64 HRC) za čeličnu žicu. Precizni nož za skidanje izolacije kod jednožilnih (masivnih) vodiča 1,5 i 2,5 mm2. Precizna tlačna naprava za tuljke na krajevima žica 1,5 i 2,5 mm2. Posmični rezač za ravno skraćivanje vijaka od mjedi i bakra M3,5 i M4. Uređaj za savijanje ušica za masivne bakrene vodiče ⌀ 4, 5 i 6 mm. Kraci s drškama debelih stijenki izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Velik učinak rezanja i krimpanja zahvaljujući optimalnom omjeru prijenosa.

Upotreba:

Idealno za elektroinstalacijske radove koljenasta izvedba za poboljšanu ergonomiju i slobodan pogled na radni prostor.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kliješta sjajno brušena, ručke s višekomponentnim navlakama.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu