Električarska kliješta polirana, ukupna duljina: 160mm

Artikl br.: 728784 160
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
reže žicu do ⌀ 2,5 mm
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina fosfatirano u crnoj boji
Glava polirano
Izolacija za ⌀ vodiča 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 cola mm2
Težina 112 g
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 728784 160
Kopija
EAN / GTIN 4003773034971
Kopija
Broj proizvođača 13 01 160
Kopija
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Upotreba:

Za prihvat, rezanje i skidanje izolacije kao i krimpanje tuljaka na krajevima žila.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu