Kliješta za skidanje izolacije sa škarama za rezanje kabela „StriX” VDE-izolirano 180 mm

Artikl br.: 728763 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača StriX
    ukupna duljina 180 mm
    Drška Višekomponentna navlaka
    Materijal Specijalni alatni čelik
    Kapacitet rezanja 10 mm2
    Kapacitet rezanja do ⌀ 5 mm
    Površina kromirano
    s vijkom za podešavanje poprečnog presjeka Da
    Vrsta proizvoda Rezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 728763 180
    EAN / GTIN 4003773081319
    Broj proizvođača 13 66 180

    Opis

    Izvedba:

    Ručke s višekomponentnim navlakama, izolirane do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Sa stupnjevanjem u čeljusti kao optička pomoć u orijentaciji kod izolacije konstantnih duljina (11 mm i 16 mm). Do vanjskog ⌀ od maksimalno 5 mm.
    Kliješta kromirana.

    Materijal:

    Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu