{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Oblik oštrica | Oštrice u obliku prizme | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | neobrađeno | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
s vijkom za podešavanje poprečnog presjeka | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 728740 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166586 | |
Broj proizvođača | 728740 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kliješta za skidanje izolacije, ukupna duljina: 160mm
na zahtjev
Na zalihi
715 dijelovi na zalihi
15,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.248 dijelovi na zalihi
19,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
s oprugom za otvaranje | Da | Da |
Površina | neobrađeno | neobrađen |
Oblik oštrica | Oštrice u obliku prizme | Oštrice u obliku prizme |
Materijal | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta |