Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kliješta za skidanje izolacije, kromirana, Ukupna duljina: 160mm

Artikl br.: 728736 160
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Oblik oštrica Oštrice u obliku prizme
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina kromirani
s oprugom za otvaranje Da
s vijkom za podešavanje poprečnog presjeka Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 728736 160
EAN / GTIN 4003773039570
Broj proizvođača 11 05 160
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Čeljusti savijene pod kutom sa sječivom u obliku slova V (do najviše 5 mm vanjski ). Umetnut zglob s preciznim hodom i oprugom za otvaranje. S vijkom za podešavanje poprečnog presjeka.
Kromirana kliješta, ručke s višekomponentnim držačima i KNIPEXtend prihvatom. KNIPEXtend se koristi za spajanje produžetaka, kao što su ColorCode kopče (CCC) za prilagodbu ili TetheredTool kopče (TTC) za pričvršćivanje TetheredTools uređaja za zaštitu od pada.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Napomena:

Prethodni model br. 728735 još uvijek se može naručiti dok modeli KNIPEXtend ne budu dostupni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu