Kliješta za skidanje izolacije STRIPAX®, za presjek vodova: 10ULmm2

Artikl br.: 728645 10UL
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za presjek vodova (mm2) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Stripmax Ultimate XL
ukupna duljina 190 mm
za presjek vodova 2,5 mm2 - 10 mm2
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 728645 10UL
EAN / GTIN 4050118319934
Broj proizvođača 1512780000
Manufacturer Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Izvedba:

Vrlo stabilan, lagano tijelo kliješta od plastike pojačane staklenim vlaknima. Noževi se automatski prilagođavaju različitim promjerima kabela. Izolaciju se reže i skida u jednom radnom koraku. S duljinskim graničnikom i rezačem za žicu.
Izmjenjiva gornja čeljust, zahvaljujući tome varijabilna veličina ručke za velike odn. male ruke operatera (od vel. 6UL). Moguće je i djelomično povlačenje odrezanih dijelova.
stripax® Ultimate za čvrstu izolaciju.

Zamjenski dio:

Rezervni nož dostupan je pod br. 728710.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu