Kliješta za skidanje izolacije PreciStrip 16 16 mm2

Artikl br.: 728631 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
208 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PreciStrip
ukupna duljina 195 mm
za presjek vodova 0,08 mm2 - 16 mm2
Materijal staklenim vlaknima ojačana plastika
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728631 16
EAN / GTIN 4003773085829
Broj proizvođača 12 52 195

Opis

Izvedba:

Vrlo stabilan, lagano tijelo kliješta od plastike pojačane staklenim vlaknima. Noževi se automatski prilagođavaju različitim promjerima kabela. Izolaciju se reže i skida u jednom radnom koraku. S duljinskim graničnikom i rezačem za žicu.
Dobar hvat zahvaljujući poluzaobljenim metalnim čeljustima s češljastim profilom, uz precizan rez zahvaljujući noževima za skidanje izolacije u obliku parabole. Precizno podešavanje omogućuje precizno prilagođavanje noževa posebnim materijalima ili temperaturnim uvjetima.

Prednost:

Robusne stezne čeljusti od čelika s reznim rubom.

Zamjenski dio:

Rezervni nož dostupan je pod br. 728714 a graničnik duljine pod br. 728715.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu