Kliješta za skidanje izolacije 4,4 mm

Artikl br.: 728628 4,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tipska oznaka proizvođača Sensor Mini
ukupna duljina 172 mm
za okrugli kabel ⌀ 3,2 mm - 4,4 mm
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728628 4,4
EAN / GTIN 4011391203105

Opis

Izvedba:

Vrlo stabilan, lagano tijelo kliješta od plastike pojačane staklenim vlaknima. Noževi se automatski prilagođavaju različitim promjerima kabela. Izolaciju se reže i skida u jednom radnom koraku.
S višekomponentnom ručicom.

Upotreba:

Za sve uobičajene vodove senzor/aktor s vanjskom oblogom od PUR-a ili PVC-a, 3 do 8-žilna struktura kabela, zaklonjena ili nezaklonjena (npr. 3 × 0,34 mm2 nezaklonjena do 8 × 0,25 mm2 zaklonjena).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu