Kliješta za skidanje izolacije, ekonomična izvedba, za presjek vodova: 6mm2

Artikl br.: 728622 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
377 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za presjek vodova (mm2) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Super 4 plus
Tipska oznaka proizvođača Super 4 plus
ukupna duljina 165 mm
za presjek vodova 0,2 mm2 - 6 mm2
za presjek vodiča AWG 24-10
Materijal staklenim vlaknima ojačana plastika
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728622 6
EAN / GTIN 4011391200500
Broj proizvođača 20050

Opis

Izvedba:

Vrlo stabilan, lagano tijelo kliješta od plastike pojačane staklenim vlaknima. Noževi se automatski prilagođavaju različitim promjerima kabela. Izolaciju se reže i skida u jednom radnom koraku.
S duljinskim graničnikom i rezačem za žicu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu