Precizni nož za skidanje izolacije, postepeno podesiv 016-08 mm

Artikl br.: 728501 016-08
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
312 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ vodiča (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ vodiča 0,16 mm - 0,8 mm
za presjek vodiča AWG 34-20
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728501 016-08
EAN / GTIN 4062406303044
Broj proizvođača 728501 016-08

Opis

Izvedba:

Oštrice i pritisak sustav za očitavanje uvijek automatski prilagodi promjeru žice. Time je osigurano skidanje izolacije bez oštećenja. Pomoću podesivog i skaliranog držača moguće je regulirati širinu radnog prostora od 5 do 45 mm. Prikladno za rad desnom ili lijevom dominantnom rukom.

Upotreba:

Za vodiče i upletene žice te izolaciju od materijala kao što su PVC, PTFE, teflon, PVDF i sl. Naročito za skidanje izolacije kod često promjenjivih presjeka vodiča.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu