Nož za skidanje izolacije kabela VDE-izoliran, tanka oštrica

Artikl br.: 728110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 190 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Izvedba drške višekomponentna drška s izolacijom
prikladno za Sektorski kabel
Materijal oštrice Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju
izmjenjive oštrice Ne
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728110
EAN / GTIN 4003773026556
Broj proizvođača 98 53 13

Opis

Izvedba:

Višekomponentna ručka s ergonomskim oblikovanjem. Oštrica osigurana zahvaljujući transparentnoj zaštitnoj kapici. Izolirano do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Uska, kukasta oštrica, prikladna za sektorski kabel.