Nož za skidanje izolacije kabela VDE-izoliran, s kliznom nazuvicom

Artikl br.: 728100
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Izvedba drške višekomponentna drška s izolacijom
Materijal oštrice Kirurški čelik, nehrđajući, kaljen na zraku
izmjenjive oštrice Ne
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 728100
Kopija
EAN / GTIN 4003773222552
Kopija
Broj proizvođača 98 55
Kopija
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Višekomponentna ručka s ergonomskim oblikovanjem. Oštrica osigurana zahvaljujući transparentnoj zaštitnoj kapici. Izolirano do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kukasta oštrica s kliznom pločicom na vrhu. Drška noža izolirana.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu