Alat za skidanje izolacije kablova, dugačak 8-13 mm

Artikl br.: 728055 8-13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za kabel ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača JOKARI XL
ukupna duljina 176 mm
za kabel ⌀ 8 mm - 13 mm
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728055 8-13
EAN / GTIN 4011391301252
Broj proizvođača 30125

Opis

Izvedba:

Plastična drška šuplja, s čvrsto zalivenim noževima. Jednostavna upotreba. Noževi s oštricom prevučenom TiN-slojem za dulji vijek trajanja.
S noževima za kružni rez, dugačka izvedba.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu