Alat za skidanje izolacije kabela, TiN, za kabel ⌀: 8-13mm

Artikl br.: 728050 8-13
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za kabel ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Universal br. 12
ukupna duljina 124 mm
za kabel ⌀ 8 mm - 13 mm
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 728050 8-13
Kopija
EAN / GTIN 4011391301207
Kopija
Broj proizvođača 30120
Kopija
Manufacturer JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Izvedba:

Plastična drška šuplja, s čvrsto zalivenim noževima. Jednostavna upotreba. Noževi s oštricom prevučenom TiN-slojem za dulji vijek trajanja.
S noževima za kružni rez.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu