Zaštitni nož za skidanje izolacije 8-28 mm

Artikl br.: 728035 8-28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za kabel ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 167 mm
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728035 8-28
EAN / GTIN 4011391700000
Broj proizvođača 70000

Opis

Izvedba:

Novi zaštitni mehanizam za kukastu oštricu omogućuje sigurno rukovanje te pouzdano štiti od ozljeda. Dubina prodiranja kukaste oštrice može se podesiti putem četiri stupnja. Sa zamjenskim stremenom za ⌀ kabla 8 - 28 mm, ostale veličine stremena opcionalne. Prozorčić na stremenu za optimalni rez (vel. 8 - 28 u. vel. 4 - 16).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu