Nož za skidanje izolacije s kukastim sječivom „Secura“ 8-28 mm

Artikl br.: 728020 8-28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
472 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za kabel ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača No. 28H SECURA
ukupna duljina 170 mm
za kabel ⌀ 8 mm - 28 mm
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728020 8-28
EAN / GTIN 4011391102804
Broj proizvođača 10280

Opis

Izvedba:

Okretni nož za okrugle i dužinske rezove; dubina rezanja podesiva. Držač kabela u obliku prizme automatski se prilagođava ⌀ kabela. Izolacija kabela reže se okretanjem i dužinskim povlačenjem noža.
Isporuka uključuje 1 rezervni nož u ručki. Nož s oštricom obloženom TiN-om za dulji vijek trajanja.

Prednost:

Moguće je skidanje izolacije na bilo kojem mjestu u kabelu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu