Pinceta širine 4,5 mm, ravni vrhovi, savinuti pod kutom, 120 mm, oblik 38a, materijal: AM

Artikl br.: 727610 AM
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
235 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

materijal Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Materijal: antimagnetski čelik, nehrđajući

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal antimagnetski čelik, nehrđajući
Duljina 120 mm
Širina vrhova 4,5 mm
Odlika vrha široko / plosnato
Oblik vrha 38a
Izmjenjiv vrh Ne
Vrsta proizvoda Pinceta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 727610 AM
EAN / GTIN 4045197993120
Broj proizvođača 727610 AM
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od antimagnetskog čelika, nehrđajući čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu