Pinceta s uskim vrhom savijena pod kutom, 150 mm, oblik 22b, materijal: N

Artikl br.: 727600 N
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
510 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

materijal Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Materijal: Specijalni čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Specijalni čelik
Duljina 150 mm
Odlika vrha uski / pod kutem, iznutra izbrazdan
Oblik vrha 22b
Površina pincete poniklano
Izmjenjiv vrh Ne
Vrsta proizvoda Pinceta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727600 N
EAN / GTIN 4045197993106
Broj proizvođača 727600 N
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Hvatne površine ozubljene.
Od specijalnog čelika, poniklan (br. 727520 / 7560 crno lakiran).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu