Pinceta od karbonskih vlakana, fina, savijeni vrh

Artikl br.: 727506
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Duljina 130 mm
Oblik vrha šiljasto, savijeno
Odlika vrha otporno na temperature do 270 °C
Materijal vrha karbonska vlakna
Materijal protumagnetski čelik otporan na djelovanje kiselina, nehrđajući
Izmjenjiv vrh Da
Vrsta proizvoda Pinceta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727506
EAN / GTIN 7314150115433
Broj proizvođača TL 7CFR-SA

Opis

Uitvoering:

Roestvrij, antimagnetisch, zuurbestendig staal. Punten van carbonvezel, antimagnetisch, zuur- en hittebestendig tot 270 °C.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu