{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 115 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Širina glave | 9,5 mm | |
Duljina čeljusti | 22,5 mm | |
Oblik otvora ključa | plosnato, ravno | |
Standard | DIN ISO 9655 | |
Izvedba čeljusti | iznutra glatko brušeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Čelik za kuglične ležajeve | |
Površina | polirano do zrcalnog sjaja | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta |
Broj artikla | 727195 115 | |
EAN / GTIN | 4003773024835 | |
Broj proizvođača | 35 12 115 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plosnata elektronička kliješta 115 mm
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
35,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
363 dijelovi na zalihi
19,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba čeljusti | iznutra glatko brušeno | unutra izbrazdane |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | EGB/ESD |
ukupna duljina | 115 mm | 145 mm |
Drška | Višekomponentna navlaka | 2K navlaka za dršku |
s oprugom za otvaranje | Da | Da |
Površina | polirano do zrcalnog sjaja | s fosfatiranom površinom bez odsjaja |
Materijal | Čelik za kuglične ležajeve | Ugljični čelik (C70) |