{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 115 mm | |
Širina glave | 9,5 mm | |
Duljina čeljusti | 22,5 mm | |
Oblik otvora ključa | plosnato, ravno | |
Standard | DIN ISO 9655 | |
Izvedba čeljusti | iznutra glatko brušeno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Čelik za kuglične ležajeve | |
Površina | polirano do zrcalnog sjaja | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta |
Broj artikla | 727189 115 | |
EAN / GTIN | 4003773016694 | |
Broj proizvođača | 35 11 115 |