{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 115 mm | |
Rezna oštrica | KW | |
Širina glave | 10,5 mm | |
Duljina rezne oštrice | 12 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 1,3 mm | |
Zglob | provučen, bez hoda | |
Glava | pod kutom od 27° | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 56 HRC). | |
Materijal | Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju. | |
Površina | polirano do zrcalnog sjaja | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 726962 115 | |
EAN / GTIN | 4003773040439 | |
Broj proizvođača | 64 52 115 |