Elektronička kliješta za rezanje, prednja polirana do zrcalnog sjaja, pod kutom od 27° 115 mm

Artikl br.: 726960 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezna oštrica: fina vata

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 115 mm
Rezna oštrica fina vata
Širina glave 10,5 mm
Duljina rezne oštrice 12 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 1,5 mm
Zglob provučen, bez hoda
Glava pod kutom od 27°
Standard DIN ISO 9654
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 56 HRC).
Materijal Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju.
Površina polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726960 115
EAN / GTIN 4003773017844
Broj proizvođača 64 42 115

Opis

Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Stabilan, provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Višekomponentne navlake za drške plavo/crvene boje.

Upotreba:

Za precizne radove rezanja npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, induktivno kaljene oštrice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu