Elektronička kliješta s IC reznom oštricom 130 mm

Artikl br.: 726942 130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: vrlo fina oštrica

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica vrlo fina oštrica
Duljina glave 18 mm
Širina glave 14 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 1,02 mm
Materijal Ugljični čelik (C70)
Površina fosfatirano bez refleksije
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726942 130
EAN / GTIN 4062406395063

Opis

Izvedba:

Profesionalna kliješta za rezanje s finim skošenjem oštrice. Oba dijela kliješta precizno su spojena pomoću pažljivo obrađenih provrta i brušene površine, sve kako bi precizan rez bio zajamčen. S oprugom za otvaranje i ergonomski oblikovanim ručicama za sigurno i udobno rukovanje. Dvokomponentne navlake od izolacijskog materijala. Prikladne za ESD.

Materijal:

Od ugljičnog čelika (C70), precizno prešana i termički obrađena s fosfatiranjem bez refleksije.