{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 108 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Rezna oštrica | FW | |
Duljina glave | 8 mm | |
Širina glave | 10,5 mm | |
Duljina rezne oštrice | 15 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Drška | plastična navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (63 − 65 HRC) | |
Materijal | Specijalni čelik za kuglične ležajeve | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 726910 108 | |
EAN / GTIN | 7314150052547 | |
Broj proizvođača | 7290 |